Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 54 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0216270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 54 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0216270
19 Zoll Gehäuse, (B x H x T) 367 x 54 x 250 mm, ABS, grauweiß, A0216270
Artikel-Nr.:
     4502-30H1026
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0216270
EAN/GTIN:
     4099889507508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A0216270, OKW Baukasten-System ohne Verschraubung. Befestigungstürme in den Gehäuseschalen und Seitenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
367 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
54 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0316370
ab € 7,71*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,39*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.