| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G9048 Herst.-Nr.: DIB01CM24100A EAN/GTIN: 8030956034929 |
| | |
|
| | |
| Stromüberwachungsrelais, DIB01CM24100A, Carlo Gavazzi Dieses Produkt ist ein präzise schaltendes Überwachungsrelais für Über- oder Unterstrom in 1-Phasen-Wechselstrom (mit DIP-Schaltern einstellbar), Messung des echten Effektivwertes. Die Selbsthaltefunktion bietet den Vorteil, dass das Ausgangsrelais auch nach Ende einer Alarmbedingung im spannungsführenden Zustand gehalten werden kann. Die Sperrfunktion kann benutzt werden, wenn das Relais vorübergehend nicht arbeiten soll (Erhaltung, Übergang). Die LED‘s signalisieren den Schaltzustand des Relais. Über den eingebauten Stromwandler können Lastströme bis zu 100 A AC überwacht werden. Features * AC/DC Über- oder Unterstromüberwachungsrelais, Messung des echten Effektivwertes * Strommessung über den eingebauten Stromwandler * Einstellung des zulässigen Über- und Unterstromes auf relativer Skala * Hysterese auf relativer Skala einstellbar * Einstellbare Schaltverzögerung (0,1 bis 30 s) Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltleistung: | 35 VA | Schaltspannung (DC): | 24 V | Schaltstrom: | 5 A | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.166 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Netzüberwachungsrelais, Fehlerstomüberwachungsrelais, Stromwächter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,57* | € 178,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 141,70* | € 191,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,38* | € 206,69* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,35* | € 212,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|