Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 109 °C, 250 V, 10 A, axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 109 °C, 250 V, 10 A, axial
Temperatursicherung, 109 °C, 250 V, 10 A, axial
Temperatursicherung, 109 °C, 250 V, 10 A, axial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4805
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     776110
EAN/GTIN:
     4099889125139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Temperatursicherung, 776.110, ESKA Bemessungstemperatur: 109°, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Anschluss: axial, Drahtausführung: kurz/lang
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Bemessungstemperatur:
109 °C
Grenztemperatur:
190 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.