Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-217-7-2-0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-217-7-2-0500
Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-217-7-2-0500
Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-217-7-2-0500
Artikel-Nr.:
     4502-30G4773
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-217-7-2-0500
EAN/GTIN:
     4099889449235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC GmbH Reedsensor, 1 Öffner, 5 W, 175 V (DC), 0.25 A, MS-217-7-2-0500
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40.1 mm
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.25 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,61*
1 Tag
232
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,66*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.