Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-217-7-2-0500 Reed-Kontakt 1 Öffner 175 V/DC, 120 V/AC 0.25A 5 W, 5 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC
PIC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065264
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-217-7-2-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-217-7-2-0500 Reed-Kontakt 1 Öffner 175 V/DC, 120 V/AC 0.25A 5 W, 5 VA

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MS-217-7-2-0500
AW-Wert (max.): 20
AW-Wert (min.): 15
Kontaktart: 1 Öffner
Schaltspannung (max.): 175 + 120 V/AC
Schaltstrom (max.): 0.25 A
Max. Schaltleistung: 5 + 5 VA
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.50 m
Gehäusematerial: ABS
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Produkt-Art: Reed-Kontakt
AW-Wert (Bereich): 15 - 20
Länge (Tiefe): 40.1 mm
Hersteller-Nr.: MS-217-7-2-0500
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung 70 - 120% nach IEC 60684 -2
Zugfestigkeit 45 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-217-7-2-0500, reed kontakt, reed-kontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,49*
1 Tag
227
1
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,51*
500
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,67*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.