Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 130 °C, 250 V, 3 A, radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 130 °C, 250 V, 3 A, radial
Temperatursicherung, 130 °C, 250 V, 3 A, radial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4594
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     720130-X
EAN/GTIN:
     4099889125009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 130°c 3a 250v
Temperatursicherung, Bemessungstemperatur: 130°, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 3 A, Haltetemperatur: 107°, Rastermaß: 3,7 mm, Zulassungen: UL/C UL, VDE, PSE, CCC, KTL, Anschlüsse: verzinnt
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Bemessungstemperatur:
130 °C
Grenztemperatur:
180 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.