Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 144 °C, 250 V, 10 A, radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 144 °C, 250 V, 10 A, radial
Temperatursicherung, 144 °C, 250 V, 10 A, radial
Temperatursicherung, 144 °C, 250 V, 10 A, radial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4366
Hersteller:
     Microtherm
Herst.-Nr.:
     2006220
EAN/GTIN:
     4099889124620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Temperatursicherungen Typ Microtherm L50. Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Toleranz: ±5,0 K, Anschluss: 240 mm lange silikonisolierte Drahtleiter, 1,0 mm Durchmesser, Ausführungen: Bauform G 900 mit Kunststoffgehäuse, Bauform G 902/G 913 mit Messinggehäuse. Technische Merkmale (Bemess.-Schalttemperatur, Bauform): 144 °C, G 902
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Bemessungstemperatur:
144 °C
Grenztemperatur:
240 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00777 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherungen microtherm, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 834,26*
€ 992,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.