Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 130 °C, 250 V, 3 A, radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 130 °C, 250 V, 3 A, radial
Temperatursicherung, 130 °C, 250 V, 3 A, radial
Artikel-Nr.:
     4502-30G4084
Hersteller:
     Limitor
Herst.-Nr.:
     537580
EAN/GTIN:
     4099889124552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 130°c 3a 250v
Temperatursicherung, 537580, Limitor Temperatursicherung LIM-SIC A4 130 3 A-F, nicht rückstellbar,Auslösetemperatur: 130°, Nennspannung: 250 V AC, Nennstrom: 3 A, Zulassungen: VDE, UL, max. Temperatur: VDE 180°, UL 203°
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Bemessungstemperatur:
130 °C
Grenztemperatur:
203 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 130°c, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.