Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1300 mAh, HR6, AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1300 mAh, HR6, AA
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1300 mAh, HR6, AA
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1300 mAh, HR6, AA
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1300 mAh, HR6, AA
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1300 mAh, HR6, AA
Artikel-Nr.:
     4502-30A1019
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030802
EAN/GTIN:
     4013674030804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
2er Blister, Akku AA, 5030802, Ansmann Features * Dieser AA / HR6 NiMH-Akku hat eine Nennkapazität von 1300 mAh * Vorgeladen * Sehr geringe Selbstentladung * Nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung * Sehr gute Lebenszyklusleistung * Schnell wiederaufladbar * Speziell für den professionellen Einsatz an Digitalkameras, Blitzgeräten und Messgeräten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.3 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.4 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
1300 mAh
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku nimh 1300 mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,05*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,06*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,16*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,675*
€ 2,295*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,58*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.