Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 86 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1393212-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 86 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1393212-8
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 86 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1393212-8
Relais, 2 Schließer, 12 V (DC), 86 Ω, 30 A, 277 V (AC), monostabil, 1393212-8
Artikel-Nr.:
     4502-29G9310
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393212-8
EAN/GTIN:
     4099889394085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais Typ TE Connectivity/Potter & Brumfield T92. Für Leiterplattenmontage oder Schraubbefestigung (mit Flachsteckern 4,8 mm bzw. 6,35 mm); Kontaktmaterial: AgCdO, Schaltspannung: 28 VDC/277 VAC, Abkürzung für Schließer und Schließerseite bei Wechsler: Schl, Abkürzung für Öffner: Öff, Schaltstrom: Schl 20 A (28 VDC) bzw. 30 A (277 VAC), Öff 3,0 A, Grenzdauerstrom: Schl 30 A, Öff 3,0 A, Wärmewiderstand: 40 K/W, Umgebungstemperatur: –40 bis +65 °C (bei Gleichspannung +85 °C), Ansprechzeit: 15 ms, Rückfallzeit: 10 ms, Durchschlagsfestigkeit Spule/Kontakt: 4000 Vrms, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung waschdicht für Leiterplattenmontage mit 2 Schließern. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %), Spulennennleistung): 0-1393212-8, 12 VDC, 86 Ohm, 1674 mW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgCdO
Schaltspannung (AC):
277 V
Schaltstrom:
30 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
86 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0933 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais 12v dc, industrierelais, industrierelais 12v, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 22,79*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 22,82*
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 25,73*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 31,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,43*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.