Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 30A; Serie: T92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 30A; Serie: T92
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; 30A; Serie: T92
Artikel-Nr.:
     2805-T92S7D12-12
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393212-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 52,32x34,54x30,73mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 86Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: T92
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,7W
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 22,97*
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 24,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 25,69*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 31,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,04*
€ 42,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.