Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-5µF-450V-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-5µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-5µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-5µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-5µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-5µF-450V-F
Artikel-Nr.:
     4502-29D138
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-5µF-450V-FS 30X57MM A
EAN/GTIN:
     4099879814340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
57 mm
Kapazität:
5 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Rastermaß:
16 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.