Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 60V 1.5A SMA VS-10MQ060NTRPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottkydiode 60V 1.5A SMA VS-10MQ060NTRPBF
Schottkydiode 60V 1.5A SMA VS-10MQ060NTRPBF
Artikel-Nr.:
     4502-28S9960
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10MQ060NTRPBF
EAN/GTIN:
     4099879045843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, VS-10MQ060NTRPBF, Vishay Der oberflächenmontierbare Schottky-Gleichrichter VS-10MQ060NTRPbF wurde für Anwendungen entwickelt, die einen geringen Durchlasswiderstand und eine sehr kleine Grundfläche auf Leiterplatten erfordern. Features * Kleine Grundfläche, oberflächenmontierbar * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hochfrequenzbetrieb Anwendungen * Laufwerke * Schaltnetzteil * Konverter * Freilaufende Dioden * Aufladen der Batterie * Verpolungsschutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
Kapazität:
31 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
60 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
7500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,097*
€ 0,80*
2 Tage
5600
5
€ 5,95*
ab € 0,3882*
€ 0,8518*
2 Tage
22081
1
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 1,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 4.275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.