Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMC PIR-Sensor Bewegungsmelder 12m 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357081
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603111
EAN/GTIN:
     5059039429646
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Ausgangsspannung max. = 0,5 V
Schaltabstand = 12m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 170 μA
Abmessungen = 11 x 20.2 x 22mm
Höhe = 20.2mm
Arbeitsspannnung max. = 7 V
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Ausgangsspannung max.:
0,5 V
Schaltabstand:
12m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
170 μA
Abmessungen:
11 x 20.2 x 22mm
Höhe:
20.2mm
Arbeitsspannnung max.:
7 V
Weitere Suchbegriffe: 1357081, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMC1603111, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,1606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,69*
€ 533,9411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,27*
€ 521,5413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,59*
€ 421,9621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,76*
€ 399,5544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,03*
€ 366,5557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.