Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 4 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-192A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 4 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-192A-
Reflexionslichtschranke, 4 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-192A-
Artikel-Nr.:
     4502-28G1866
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-192A-Y
EAN/GTIN:
     4099889433210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexionslichtschranke, CY-192A-Y, Panasonic Die Sensoren der Serie CY-100 sind als Einweglichtschranke, retroreflektierende (mit und ohne Polarisationsfilter) und diffus reflektierende Typen erhältlich. Es sind Standard- (axial) und Seitensicht- (radial) Typen verfügbar, was Ihnen Flexibilität bei der Montage der Sensoren bietet. Darüber hinaus können alle Sensoren als Kabeltyp oder mit einem M12-Steckverbinder bestellt werden. Features * Starke Widerstandsfähigkeit IP67 * Reflexionslichttaster mit Empfindlichkeitseinstellung ist verfügbar * Versorgungsspannung 12 - 24 VDC * Reaktionszeit: 1 ms
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
4 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
35 mA
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,35*
€ 34,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,13*
€ 34,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 36,49*
€ 3,50*
ab € 60,97*
€ 77,91*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,24*
€ 92,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.