Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-111VB-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-111VB-Z
Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-111VB-Z
Artikel-Nr.:
     4502-28G1815
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-111VB-Z
EAN/GTIN:
     4099889432701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ip 67
einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke panasonic
Einweglichtschranke, CY-111VB-Z, Panasonic Die Sensoren der Serie CY-100 sind als Einweglichtschranke, retroreflektierende (mit und ohne Polarisationsfilter) und diffus reflektierende Typen erhältlich. Es sind Standard- (axial) und Seitensicht- (radial) Typen verfügbar, was Ihnen Flexibilität bei der Montage der Sensoren bietet. Darüber hinaus können alle Sensoren als Kabeltyp oder mit einem M12-Steckverbinder bestellt werden. Features * Starke Widerstandsfähigkeit IP67 * Reflexionslichttaster mit Empfindlichkeitseinstellung ist verfügbar * Versorgungsspannung 12 - 24 VDC * Reaktionszeit: 1 ms
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
15 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
35 mA
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.