Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-111A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-111A-Z
Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, CY-111A-Z
Artikel-Nr.:
     4502-28G1803
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-111A-Z
EAN/GTIN:
     4099889432589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke panasonic
einweg-lichtschranke
Einweglichtschranke, CY-111A-Z, Panasonic Die Sensoren der Serie CY-100 sind als Einweglichtschranke, retroreflektierende (mit und ohne Polarisationsfilter) und diffus reflektierende Typen erhältlich. Es sind Standard- (axial) und Seitensicht- (radial) Typen verfügbar, was Ihnen Flexibilität bei der Montage der Sensoren bietet. Darüber hinaus können alle Sensoren als Kabeltyp oder mit einem M12-Steckverbinder bestellt werden. Features * Starke Widerstandsfähigkeit IP67 * Reflexionslichttaster mit Empfindlichkeitseinstellung ist verfügbar * Versorgungsspannung 12 - 24 VDC * Reaktionszeit: 1 ms
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
15 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
35 mA
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,90*
€ 53,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 56,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.