| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28G1464 Herst.-Nr.: CN-14A-R-C1 EAN/GTIN: 4099889461183 |
| | |
|
| | |
| Kabel mit Steckverbinder für PM65, Länge 1m Weitere Informationen: | | Geeignet für: | PM-65 | Zubehörart: | Anschlussleitung | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.022 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, panasonic anschlussleitung, Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,32* | € 13,31* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,68* | € 13,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 9,63* | € 23,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|