Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 1m; Anschlüsse: CN-14A; PVC; PM-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 1m; Anschlüsse: CN-14A; PVC; PM-65
Verbindungsleitung; PIN: 4; L: 1m; Anschlüsse: CN-14A; PVC; PM-65
Artikel-Nr.:
     2805-CN-14A-R-C1
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN-14A-R-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
anschlussleitung 1m
Hersteller: PANASONIC
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,2mm2
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 1m
Leitungsaußendurchmesser: 3,7mm
Anschlüsse: CN-14A
Passendes Zubehör: PM-F65;PM-F65-P;PM-K65;PM-K65-P;PM-L65;PM-L65-P;PM-R65;PM-R65-P;PM-T65;PM-T65-P;PM-Y65;PM-Y65-P;DP-101-E-P;DP-101-M-P;DP-101-N-P;DP-101A-E-P;DP-101A-M-P;DP-101A-N-P;DP-102-E-P;DP-102-M-P;DP-102-N-P;DP-102A-E-P;DP-102A-M-P;DP-102A-N-P;DP101A
Sensor-Art: fotoelektrisch
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: PM-65
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 13,46*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 9,62*
€ 23,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.