Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11A-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11A-R
Einweglichtschranke, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11A-R
Artikel-Nr.:
     4502-28G1436
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z11A-R
EAN/GTIN:
     4099889431742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke panasonic
einweg-lichtschranke
Einweglichtschranke, 50mm, Seitentyp, Hell-Ein, NPN, hoch flexibles Kabel 2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,05 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,96*
€ 143,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 148,26*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 247,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.