Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11FA
Einweglichtschranke, 0,05 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11FA
Artikel-Nr.:
     4502-28G1400
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z11FA
EAN/GTIN:
     4099889431384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke panasonic
einweg-lichtschranke
Einweglichtschranke, Ausführung: Fronttyp, Anschlussart: Kabel 2 m, Ansprechzeit: 0,5 ms, Ausgang: NPN, Material: Kunststoff, Reichweite: 50 mm, Schaltlogik: Hell-EIN, Schutzart: IP 67, Sendediode: Rote LED, Spannungsversorgung: 12-24 VDC, Temperaturbereich:-10 bis 55°
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,05 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 178,02*
€ 223,55*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 230,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.