Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,025 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX24BPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,025 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX24BPN
Lichttaster, 0,025 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX24BPN
Artikel-Nr.:
     4502-28G1334
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX24BPN
EAN/GTIN:
     4099889431193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Lichttaster, 25mm, PNP, Kabel Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 25mm Reichweite max 25mm Schaltlogik Dunkel-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,025 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, Automation, Fühler, Sensor, Lichtschranke, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,66*
€ 96,32*
€ 5,90*
ab € 73,51*
€ 100,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 100,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 193,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.