Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 0,5 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 0,5 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-13A
Einweglichtschranke, 0,5 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-13A
Artikel-Nr.:
     4502-28G1204
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-13A
EAN/GTIN:
     4099889430585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke, 50cm, NPN, Kabel, Die Sensoren der Serie EX10 gehören mit Abmessungen von nur noch 14,5 x 3,5 x 10mm zu den kleinsten und schmalsten Sensoren weltweit. Trotz der ultra-miniaturisierten Bauweise liegt die maximale Reichweite der Einweg-Lichtschranke bei 1m und ist damit außergewöhnlich leistungsstark. Die Serie EX10 ist in zwei Bauformen verfügbar, mit frontalem oder seitlichem Lichtaustritt, was die Montagemöglichkeiten auf kleinstem Raum zusätzlich erweitert. Besonderheiten: • Ansprechzeit nur 0,5ms • Frontaler oder seitlicher Lichtaustritt • Neu: Bis zu 35% weniger Stromaufnahme • Neu: Verbesserte Fremdlichtunempfindlichkeit • Lichttaster mit Fix-Fokussierung • 2 Indikator-LED • Schutzart IP67 Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang NPN Material Kunststoff Reichweite 500mm Reichweite max 500mm Schaltlogik Hell-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,5 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, einweg lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Automation, Fühler, Sensor, Einweglichtschranke, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,01*
€ 87,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 87,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,43*
€ 88,24*
€ 5,90*
ab € 66,22*
€ 88,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 115,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.