Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 0,35 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OBG50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 0,35 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OBG50
Reflexionslichtschranke, 0,35 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP69K, OBG50
Artikel-Nr.:
     4502-28G1097
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBG5000-R100-2EP-IO-V31
EAN/GTIN:
     4099889430523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke ip 69 k
reflexlichtschranke
Schutzart: IP 69K, Betriebsreichweite: 0…3,5m, Grenzreichweite: 6 m, Lichtsender: LED, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Schnittstellentyp: IO-Link, Anschlussart: Gerätestecker M8x1, 4polig, Gehäuse: PC (Polycarbonat)
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,35 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP69K
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
25 mA
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke pepperl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.