Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 0,5 m, PNP, 10-30 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, 214916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 0,5 m, PNP, 10-30 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, 214916
Reflexionslichtschranke, 0,5 m, PNP, 10-30 VDC, M12-Steckverbinder, IP67, 214916
Artikel-Nr.:
     4502-28G1033
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     214916
EAN/GTIN:
     4099889430363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflektions-Lichtschranke Typ Pepperl+Fuchs GLV18-55. Mit Transparenterkennung; Betriebsreichweite Glas-/Normalmodus: max. 2,5/5,0 m, Betriebsspannung: 10 bis 30 VDC, Ausgangsstrom: max. 100 mA, Signalausgang: 2 PNP, Anschluss: Gerätestecker 4-polig, Schutzart: IP 67, Gehäuse: PC, Betriebstemperaturbereich: –25 bis +60 °C, Zulassung: UL. Typ: 214916, Reflektions-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,5 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
15 mA
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, reflexlichtschranke, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,38*
€ 81,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,64*
€ 83,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,30*
€ 84,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,96*
€ 97,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,61*
€ 98,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
124382
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.