Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 14-32 VDC, 24 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 96 % Wirkungsgrad, R-6212P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 14-32 VDC, 24 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 96 % Wirkungsgrad, R-6212P
DC/DC-Wandler, 14-32 VDC, 24 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 96 % Wirkungsgrad, R-6212P
Artikel-Nr.:
     4502-28C8160
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-6212P
EAN/GTIN:
     4099891301903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler, R-6212P, RECOM Die Serie R-6xxx ist ein leistungsstarker 1,5V bis 15V (18V), 1,1A bis 2A, 12-Pin SIP-Schaltregler (single in-line package). Die Synchrongleichrichtung führt zu hervorragenden Wirkungsgraden von bis zu 97%. Der Kurzschlussschutz reduziert den Kurzschlusseingangsstrom auf unter 50 mA. Features * Nicht isoliert * Einstellbare Ausgangsspannung * 1-2AMP einstellbarer integrierter Schaltregler mit positiver Abwärtsregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
2 A
Bauform:
SIP12
Breite:
9.1 mm
Eingangsspannungsbereich:
14-32 VDC
Höhe:
15 mm
Länge:
32.2 mm
Leistung:
24 W
Wirkungsgrad:
96 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0089 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 2a, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 23,33*
1
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 24,33*
1
€ 8,95*
ab € 16,78*
€ 24,34*
1
€ 5,90*
ab € 16,98*
€ 28,59*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 349,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.