Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 14-17 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 92-200 VDC, 82 % Wirkungsgrad, R15-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 14-17 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 92-200 VDC, 82 % Wirkungsgrad, R15-150
DC/DC-Wandler, 14-17 VDC, 5 W, 1 Ausgang, 92-200 VDC, 82 % Wirkungsgrad, R15-150
Artikel-Nr.:
     4502-28C8100
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R15-150B
EAN/GTIN:
     4099891301866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Wandler, R15-150B, RECOM Features * DIP24-Wandler mit hoher Ausgangsspannung * Fern-Spannungsprogrammierung durch externe Spannung oder Widerstand * Dauerkurzschluss-Schutz * Umgebungstemperatur bis zu +85°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0121 kg
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
92-200 VDC
Ausgangsstrom:
50 mA
Bauform:
DIP24
Breite:
20.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
14-17 VDC
Höhe:
9.4 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
31.8 mm
Leistung:
5 W
Wirkungsgrad:
82 %
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 58,06*
€ 5,90*
ab € 43,81*
€ 64,19*
€ 8,95*
ab € 43,85*
€ 65,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.