| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28A195 Herst.-Nr.: BX0001/1 EAN/GTIN: 4099889667080 |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter, BX0001/1, Bulgin Zylindrische Batteriehalter für den Schalttafeleinbau für Standard-Zellengrößen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Babyzelle | Anzahl der Zellen: | 1 | Montage: | Panelmontage | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.0325 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,72* | € 11,55* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,79* | € 11,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,79* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,86* | € 13,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|