| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1287185 Herst.-Nr.: BX0001/1 EAN/GTIN: 4016139294452 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = C Anzahl von Zellen = 1 Montage = Schalttafel Typ = Batteriehalter Abmessungen = 62 x 33.6mm Kontakttyp = Lötanschluss Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt, Nylon Kontaktmaterial = Messing & Nickel Silber
Geeigneter Lochschneider für 2xD ist Best.-Nr. ; 541-107 541-107. Zylindrische Bauform. Zylindrische Batteriehalter in Einbauausführung für Standard-Zellengrößen Schneller und einfacher Batterietausch Alle Halter aus schwarzem Kunststoff geformt Vordere Kappe mit Bajonettverschluss und Münzschlitz für einfaches Entfernen Bei Batteriehaltern für zwei Zellen sollte eine zusätzliche hintere Stützhalterung verwendet werden 2xD-Halter kann für einzelne D-Zelle getrennt werden Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | C | Anzahl von Zellen: | 1 | Montage: | Schalttafel | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 62 x 33.6mm | Kontakttyp: | Lötanschluss | Gehäusematerial: | Nylon glasfaserverstärkt, Nylon | Kontaktmaterial: | Messing & Nickel Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1287185, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX00011, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,72* | € 11,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,79* | € 11,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,79* | € 11,69* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,86* | € 13,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|