Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter; C,R14; Anz.Bat: 1; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter; C,R14; Anz.Bat: 1; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0
Behälter; C,R14; Anz.Bat: 1; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-BX0001/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0001/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...70°C
Ausgänge: Lötplättchen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe der Zelle: C;R14
Batterien Zubehör-Typ: Behälter
Batterieanzahl: 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,55*
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 11,56*
€ 8,95*
ab € 7,79*
€ 11,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 13,59*
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.