Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Ein-/Aufbau, IP654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Ein-/Aufbau, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Ein-/Aufbau, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Ein-/Aufbau, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Ein-/Aufbau, IP654
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Ein-/Aufbau, IP654
Artikel-Nr.:
     4502-27L5122
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED200104
EAN/GTIN:
     4260508894198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Fluchtwegleuchte, ELED200104, Enovalite LED-Fluchtwegleuchte, Notausgang mit Notstromeinheit, TEST-Funktion, Wandmontage, Ein- und Aufbau, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Fluchtwegleuchte
Breite:
144 mm
Farbtemperatur:
6000 K
Höhe:
39 mm
Länge:
269 mm
Leistung:
3 W
Lichtstrom:
100 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
240 V
Notlichtdauer:
3 h
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.63 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, rettungszeichenleuchte aufbau led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Notbeleuchtung, Notlampe, Notleuchte, Notscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enovalite
ELED200104HS
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.