Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage4
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage4
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage4
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage4
LED-Fluchtwegleuchte, Notstrom, Wandmontage4
Artikel-Nr.:
     4502-27L5119
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED200101
EAN/GTIN:
     4260508894082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Fluchtwegleuchte, ELED200101, Enovalite LED-Fluchtwegleuchte, Notausgang mit Notstromeinheit, Anti Panik Licht, TEST-Funktion, Wandmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Fluchtwegleuchte
Breite:
185 mm
Farbtemperatur:
6000 K
Höhe:
27 mm
Länge:
320 mm
Leistung:
3 W
Lichtstrom:
70 lm
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
240 V
Notlichtdauer:
3 h
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Notbeleuchtung, Notlampe, Notleuchte, Notscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.