Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9
Artikel-Nr.:
     4502-27L5110
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED200130
EAN/GTIN:
     4260508899841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED Feuchtraumleuchte, ELED200130, Enovalite LED Feuchtraumleuchte PRO, 65 cm, 18 W, 2070 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, OSRAM, Fast Connector, durchschleifbar.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Feuchtraumleuchte
Breite:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe:
60 mm
Länge:
650 mm
Leistung:
18 W
Lichtstrom:
2070 lm
max. Temperatur:
35 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.58 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, Unterbauleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led unterbauleuchte ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kellerlampe, Kellerleuchte, LED-Feuchtraumlampe, LED-Feuchtraumleuchte, LED-Kellerlampe, LED-Kellerleuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,74*
€ 32,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,44*
€ 33,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENOVATEK
ab € 14,45*
Zubehör
ENOVATEK
ab € 2,27*
Zubehör
ENOVATEK
ab € 2,90*
Zubehör
ENOVATEK
ab € 3,40*
Zubehör
ENOVATEK
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.