Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Zangenmessgerät FLUKE-377 FC/E, 999.9 A (DC), 2500 A (AC), 600 V (DC), 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Zangenmessgerät FLUKE-377 FC/E, 999.9 A (DC), 2500 A (AC), 600 V (DC), 600
TRMS Zangenmessgerät FLUKE-377 FC/E, 999.9 A (DC), 2500 A (AC), 600 V (DC), 600
TRMS Zangenmessgerät FLUKE-377 FC/E, 999.9 A (DC), 2500 A (AC), 600 V (DC), 600
Artikel-Nr.:
     4502-27K3046
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-377 FC/E
EAN/GTIN:
     0095969916653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Zangenmessgerät, FLUKE-377 FC/E, Fluke Das Fluke Echteffektivwert-Zangenmessgerät nutzt die FieldSense-Technologie, um das Prüfen schneller und sicherer zu machen, ohne einen stromführenden Leiter zu berühren. Sie erhalten genaue Spannungs- und Strommessungen durch die Zangenbacke. Features * Phasendrehung wird automatisch berechnet und in der Fluke Connect-Software angezeigt * Vollständiger Satz von Phase-Erde- und Phase-Phase-Werten berechnet und auf dem Messgerät angezeigt * Keine handschriftlichen Notizen oder komplizierte Berechnungen mehr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zangenmessgerät
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
500 Hz
max. Strommesswert (bei AC):
2500 A
max. Strommesswert (bei DC):
999.9 A
max. Widerstandsmessbereich:
60 kΩ
min. Messwert (Frequenz):
20 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Zangenöffnung:
34 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,87*
€ 634,25*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 594,18*
€ 634,26*
Frei Haus
ab € 602,55*
€ 643,31*
Frei Haus
ab € 585,11*
€ 645,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 607,35*
€ 646,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,82*
€ 769,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,06*
€ 747,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,35*
€ 722,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.