Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 377 FC Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III, CAT IV 1000V ac / 2500A ac, 1000V dc / 999.9A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2204445
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-377 FC/E
EAN/GTIN:
     0095969916653
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC Strom absolut Max. = 2500A ac
DC Strom absolut Max. = 999.9A dc
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Modellnummer = 377 FC
Wechselstrom Auflösung = 0.1A
Gleichstrom Messauflösung = 0.1A
Gleichstrom-Genauigkeit max. = 2 % ± 5 Stellen
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = 3 % ± 5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = 5 % ± 5 Stellen
Gleichspannungsgenauigkeit max. = 1 % ± 5 Stellen
Widerstand Messgenauigkeit max. = 1 % ± 5 Stellen
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
2500A ac
DC Strom absolut Max.:
999.9A dc
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Modellnummer:
377 FC
Wechselstrom Auflösung:
0.1A
Gleichstrom Messauflösung:
0.1A
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
2 % ± 5 Stellen
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
3 % ± 5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
5 % ± 5 Stellen
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
1 % ± 5 Stellen
Widerstand Messgenauigkeit max.:
1 % ± 5 Stellen
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 2204445, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE377FCE, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 574,01*
€ 640,24*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 593,49*
€ 640,29*
Frei Haus
ab € 601,45*
€ 649,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,34*
€ 651,29*
Frei Haus
ab € 604,88*
€ 652,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,29*
€ 775,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,28*
€ 766,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,54*
€ 743,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,37*
€ 708,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,34*
€ 700,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.