Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät MI 3205, CAT IV 600 V, 15000 GΩ, 260 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät MI 3205, CAT IV 600 V, 15000 GΩ, 260 V (AC)
Isolationsmessgerät MI 3205, CAT IV 600 V, 15000 GΩ, 260 V (AC)
Isolationsmessgerät MI 3205, CAT IV 600 V, 15000 GΩ, 260 V (AC)
Isolationsmessgerät MI 3205, CAT IV 600 V, 15000 GΩ, 260 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-27K1325
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3205
EAN/GTIN:
     3831063424406
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät metrel
isolationsmessgerät
Isolationsprüfgerät, MI 3205, Metrel MI 3205 TeraOhm XA 5kV ist ein tragbares batterie- (Li-Ion) oder netzbetriebenes Prüfgerät mit ausgezeichnetem IP-Schutz (IP65 Gehäuse geschlossen und IP54 Gehäuse offen), das für die Diagnose von Isolationswiderständen unter Verwendung hoher Prüfspannungen von bis zu 5 kV vorgesehen ist. Es wurde mit dem umfangreichen Wissen und der Erfahrung aus langjähriger Arbeit in diesem Bereich entwickelt und hergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Schutzart (IP):
IP65
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Isolationswiderstand max.:
15000 GΩ
Messwert Wechselspannung max.:
260 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.980,71*
€ 3.098,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.981,58*
€ 3.098,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,00*
€ 3.686,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.076,58*
€ 3.661,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.014,41*
€ 3.587,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,71*
€ 3.547,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20993114
ab € 9,14*
Zubehör
Metrel
S 2058
ab € 95,94*
Zubehör
Metrel
A 1275
ab € 223,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.