Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, A 1322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, A 1322
Adapter, A 1322
Artikel-Nr.:
     4502-27K1164
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1322
EAN/GTIN:
     3831063418351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
fi-tester
Adapter, A 1322, Metrel Der multifunktionale Prüfadapter A 1322 von Metrel ist für die Fehlersuche sowie für periodische Prüfungen an 3-phasigen Geräten und Maschinen konzipiert. Einzigartige Funktionen wie die Prüfung der aktiven Polarität, die differentielle Ableitprüfung und die Prüfung von 3-phasigen FI-Schutzschaltern machen den aktiven 3-Phasen-Adapter A 1322 zu einem idealen Gerät für anspruchsvolle Anwendungen. Der Adapter A 1322 ist für den Einsatz zusammen mit dem MI 3321 MultiservicerXA, dem MI 3360 OmegaGT und dem MI 3310/MI 3310 25A SigmaGT konzipiert und ermöglicht Funktionsprüfungen an Maschinen bis zu 40 A. Mehrere Prüfsteckdosen machen dieses Gerät zu einem idealen Tester für die Prüfung von industriellen Verlängerungsleitungen, die auch RCD-geschützt sein können. Der Multifunktionsprüfadapter A 1422 unterstützt vollständig die Prüfung von Lichtbogenschweißgeräten nach EN 60974-4 und VDE 0544-4.
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Adapter
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
10.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Drehstrom-Prüfadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.165,77*
€ 2.366,09*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.168,02*
€ 2.366,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,09*
€ 2.815,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.336,95*
€ 2.780,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,91*
€ 2.673,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,69*
€ 2.606,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,77*
€ 2.577,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
A 1418
ab € 60,51*
Zubehör
Metrel
A 1419
ab € 73,64*
Zubehör
Metrel
A1289
ab € 59,02*
Zubehör
Metrel
20901089
ab € 66,93*
Zubehör
Metrel
20993114
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.