| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0713 Herst.-Nr.: FLK 0.75X WIDE LENS EAN/GTIN: 4099891469610 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Weitwinkelobjektiv, 4961174, Fluke Eine optionale, vor Ort austauschbare Weitwinkel-Thermolinse ermöglicht dem Benutzer ein größeres Sichtfeld für die Arbeit in engen Räumen. Hergestellt aus 100 % diamantgedrehtem Germanium mit einer technischen Beschichtung, dem effizientesten verfügbaren Material zur Übertragung von Energie an den Detektor. Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Infrarot-Weitwinkelobjektiv (0,75x) | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,97* | € 1.305,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,85* | € 1.319,96* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.236,50* | € 1.353,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.334,51* | € 1.459,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.374,42* | € 1.496,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|