Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS AC-Stromzange I6000S FLEX-36, 6000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS AC-Stromzange I6000S FLEX-36, 6000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), CAT III
TRMS AC-Stromzange I6000S FLEX-36, 6000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), CAT III
Artikel-Nr.:
     4502-27K0142
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I6000S FLEX-36
EAN/GTIN:
     0095969401265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Strommesszange, 2840327, Fluke Die i6000sflex ist eine Wechselstromzange, die nach dem Rogowski-Prinzip arbeitet. In Verbindung mit Oszilloskopen, Rekordern oder Datenloggern können mit ihr Ströme von bis zu 6000 A gemessen werden. Der flexible Messkopf in Leichtbauweise ermöglicht eine schnelle und einfache Installation in schwer zugänglichen Bereichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
50 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
6000 A
min. Messwert (Frequenz):
10 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 911,31*
€ 966,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 912,43*
€ 966,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 914,42*
€ 971,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 920,72*
€ 971,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 917,43*
€ 977,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,33*
€ 1.155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,30*
€ 1.147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,73*
€ 1.111,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,66*
€ 1.097,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,39*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.