Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz, 20 A, 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 24 V AC/DC, 5TT5001-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz, 20 A, 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 24 V AC/DC, 5TT5001-2
Installationsschütz, 20 A, 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 24 V AC/DC, 5TT5001-2
Artikel-Nr.:
     4502-27H5680
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5001-2
EAN/GTIN:
     4001869434988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
INSTA-Schütz mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. Features * Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik * Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz * Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationsschütz
Bemessungsspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
20 A
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens hauptschütz 24 v dc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,65*
€ 37,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,42*
€ 39,93*
€ 5,46*
ab € 32,34*
€ 41,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,94*
€ 43,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,99*
€ 53,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,01*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 13,93*
Zubehör
Siemens
5TT59105
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.