Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIZED-Sicherung DII/E27, 16 A, F, 500 V (DC), 5SD420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILIZED-Sicherung DII/E27, 16 A, F, 500 V (DC), 5SD420
SILIZED-Sicherung DII/E27, 16 A, F, 500 V (DC), 5SD420
Artikel-Nr.:
     4502-27H2539
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD420
EAN/GTIN:
     4001869021423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 16A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SILIZED-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Bauform:
DII/E27
Nennspannung (DC):
500 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, siemens diazed dii, silized siemens, silized 16a, Sicherung, Halbleiterschutzsicherung, SILIZED-Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
93 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,24*
€ 4,51*
1
€ 5,46*
ab € 4,11*
€ 5,94*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,10*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.