Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V (DC), 568.7 Ω, 6 A, 250 V (AC), 7S.14.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaismodul, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V (DC), 568.7 Ω, 6 A, 250 V (AC), 7S.14.
Relaismodul, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V (DC), 568.7 Ω, 6 A, 250 V (AC), 7S.14.
Artikel-Nr.:
     4502-27G4517
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.14.9.024.4220
EAN/GTIN:
     8012823420394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul, 7S.14.9.024.4220, Finder Modulares Relais mit zwangsgeführtem Kontakt. Features * 4-polig: 2 NO + 2 NC * Für Sicherheitsanwendungen, mit zwangsgeführten Kontaktrelais der Klasse A * Für Funktionssicherheit im Maschinen- und Anlagenbau * Materialien entsprechen der Norm zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen * DC-Versorgungsversion * Optische Anzeige des Spulenstatus mit LED * 35-mm-Schiene (EN 60715) Montage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
568.7 Ω
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, finder sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter, sicherheitsrelais finder, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Elektronikrelais, Relais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,11*
€ 60,27*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 48,65*
€ 60,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 65,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 68,04*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,09*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.