Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Logikrelais, Eingänge: 8, Ausgänge: 4, 8A.04.9.024.8300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Logikrelais, Eingänge: 8, Ausgänge: 4, 8A.04.9.024.8300
Programmierbares Logikrelais, Eingänge: 8, Ausgänge: 4, 8A.04.9.024.8300
Artikel-Nr.:
     4502-27G1000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     8A.04.9.024.8300
EAN/GTIN:
     8012823445380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Schaltuhr Digital
Abbildung kann abweichen. OPTA Lite, 8A.04.9.024.8300, Finder Eine Reihe von einfachen und eigenständigen PROGRAMMIERBAREN LOGIKRELAIS ideal für einfache Anwendungen in der industriellen Automatisierung, OEM und Gebäudeautomation IoT. Programmierbar mit herkömmlichen Programmiersprachen (Ladder-Logik) sowie mit innovativen Open Source Programmiersprachen (IDE / ARDUINO). Der Leistungsstarke dual-core Cortex M7+M4 Chip, ermöglicht eine hohe Anzahl an Rechenvorgängen in Echtzeit. Dank eines high-end integrierten Secure-Element-Chips, verwalten Sie Verschlüsselungen und Datenschlüssel in allen Arten von Anwendungen. Versorgungsspannung 12...24 V DC, 8 analoge/ digitale (0-10 V/ 12-24 V) Eingänge/ 4 Relaisausgänge (Schließer, 10A), USB (Typ C) Highspeed-Anschluss für Programmierung und Spannungsversorgung während der Konfiguration, Datenerfassung (über Speichermedium), RJ45 Ethernet (Modbus TCP/IP) Anschluss. Folgende Erweiterungsmodule können mit dem System gekoppelt werden: Typ 8A.58.9.024.1600 (16x Digital/Analog 0...10 V Eingänge, 8 Relaisausgänge 6 A), Typ 8A.88.9.024.1600 (16x Digital/Analog 0...10 V Eingänge, 8 Halbleiterrelais-Ausgänge 2 A),  Typ 8A.26.9.024.0600 (6x Analog-Eingänge 0...10 V, 4...20 mA), 2 Analog-Ausgänge  0...10 V, 4...20 mA, 4 PWM Ausgänge. Passend zur OPTA-Serie von Finder wird das Netzteil 78.12.1.230.2482 empfohlen. Features * Programmierbares Logikrelais (SPS) für Industrie- und Gebäudeautomatisierung * Inklusive 8 Eingängen (analog oder digital) und 4 Relaisausgänge (10 A) * Durch Erweiterungmodule individuell aufrüstbar * Lite Ausführung mit USB (Typ C), RJ45 Anschluss für Ethernet und Modbus TCP/IP
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
8
Ausführung:
Programmierbares Logikrelais
Breite:
56.8 mm
Höhe:
88.8 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS Ein-/Ausgabe Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,44*
€ 128,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,17*
€ 130,92*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,02*
€ 132,09*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 110,11*
€ 132,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 155,78*
€ 181,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.