| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26S9902 Herst.-Nr.: ES3D57T EAN/GTIN: 4099879043832 |
| | |
|
| | |
| Ultrafast SMD-Gleichrichter-Dioden Typ Vishay ES3. Mit geringen Leistungsverlusten, AEC-Q101 qualifiziert; Nennstrom: 3,0 A, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C, Gehäuse: DO214AB (SMC), Technische Merkmale (Typ, Spannung (VRRM), Spannung (VRMS)): ES3D, VRRM 200 V, VRMS 140 V Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ultraschnelle-Diode | Durchlassstrom: | 3 A | Gehäuse: | DO-214AC | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 200 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 150 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -55 °C | Sperrspannung: | 200 V | Stoßspitzensperrspannung V RMS: | 140 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier |
| | |
| |