Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS-Dioden-Array, Unidirektional, 5 V, SOT-23-6, 82402304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS-Dioden-Array, Unidirektional, 5 V, SOT-23-6, 82402304
SMD TVS-Dioden-Array, Unidirektional, 5 V, SOT-23-6, 82402304
Artikel-Nr.:
     4502-26S9377
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     82402304
EAN/GTIN:
     4099879724083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
smd diode
Eigenschaften * Epoxy schwer entflammbar UL94 V-0 * Kurze Ansprechzeit * Hohe ESD Spannungsfestigkeit * Sehr niedrige Klemmspannung * Kleines Package * Uni- und bidirektionaler Schutz Applikationen * DC Versorgungen * USB Power Delivery (PD) * Headsets und Zubehör * PDAs * Digital Kameras * MP3-Player * Touch Panels * Laptops * ESD, EFT und Surge Schutz * ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2 – 8 kV Kontaktentladung – 15 kV Luftentladung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOT-23-6
Kapazität:
13 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
5 V
Durchbruchspannung:
6 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Diodenarray, Suppressordioden-Array, TVS-Dioden-Array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.