| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26S9373 Herst.-Nr.: 824015 EAN/GTIN: 4099879724007 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Epoxy schwer entflammbar UL94-V0 * Flow Thru Design für einfaches Layout * Niedrige Klemmspannung * Rail to Rail Schutzverschaltung * RoHS, REACH und halogen-frei * Robustes Design * Sehr niedrige Kapazität Applikationen * Sehr schnelle Datenleitungen * USB 2.0 * Ethernet * PoE * VGA * Sim Cards * Keypads Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unidirektional | Gehäuse: | SOT-23-6 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Sperrspannung: | 5 V | Durchbruchspannung: | 6.1 V | Dauerverlustleistung: | 8.2 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.000016 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Array, Diodenarray, Suppressordioden-Array, TVS-Dioden-Array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode |
| | |
| |