| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26S9368 Herst.-Nr.: 8240136 EAN/GTIN: 4099879723901 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Epoxy schwer entflammbar UL94-V0 * Flow Thru Design für einfaches Layout * Niedrige Klemmspannung * Rail to Rail Schutzverschaltung * RoHS, REACH und halogen-frei * Robustes Design * Sehr niedrige Kapazität Applikationen * Sehr schnelle Datenleitungen * USB 2.0 * Ethernet * PoE * VGA * Sim Cards * Keypads Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unidirektional | Gehäuse: | SOT-143-4 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Sperrspannung: | 3.3 V | Durchbruchspannung: | 4.5 V | Dauerverlustleistung: | 6 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.000011 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Array, Diodenarray, Suppressordioden-Array, TVS-Dioden-Array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, Suppressor-Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode |
| | |
| |