Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 3 kW, 64 V, DO-214AB, SMLJ64A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 3 kW, 64 V, DO-214AB, SMLJ64A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 3 kW, 64 V, DO-214AB, SMLJ64A
Artikel-Nr.:
     4502-26S9025
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMLJ64A
EAN/GTIN:
     4099879067920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns SMLJ. Gehäuse: DO214AB, Impuls-Spitzenverlustleistung: 3000 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): SMLJ64A, 64 V, 71,1 bis 78,6 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
3 kW
Sperrspannung:
64 V
Durchbruchspannung:
71.1 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.