Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE 1N4447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE 1N4447
DIODE 1N4447
Artikel-Nr.:
     4502-26S8500
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4447
EAN/GTIN:
     4099879043610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
on semiconductor diode
Kleinsignaldioden. Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Spitzensperrspannung, Richtstrom, Verlustleistung, Hersteller): 1N4447, 100 V, 150 mA, 500 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-35
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, do35 diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0512*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.