Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 30 V, 2 W, DO-41, ZY30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 30 V, 2 W, DO-41, ZY30
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 30 V, 2 W, DO-41, ZY30
Artikel-Nr.:
     4502-26S6200
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY30
EAN/GTIN:
     4099879083111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zener-Dioden 2,0 W Reihe ZY. Verlustleistung: 2,0 W, Gehäuse: P1. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): ZY30, 30 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
2.6 mm
Gehäuse:
DO-41
Länge:
5.1 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
2 W
Zenerspannung:
30 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3896
250
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1068*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1068*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,071*
€ 0,1205*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.